Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale74.6 mm
- Longueur totale275 mm
- Largeur totale134.4 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSY7000
- Orifice(s) du collecteur1/4 NPTF
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- ModèleCorps transféré
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes13
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSY
- Norme de filetageNPTF
- Type de câblageConnecteur individuel
Aperçu
- Collecteur à barres de type stock pour SY7000
- Les vannes sont raccordées individuellement
- Ports P, EA et EB communs
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 9 tailles de port disponibles