Motion
SS5Y7-42-16-02T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-42-16-02T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY7000
N° D’ARTICLE MI01998544
N° MFRSS5Y7-42-16-02T
Prix164.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-42-16-02T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY7000
N° D’ARTICLE MI01998544
N° MFRSS5Y7-42-16-02T
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
Prix164.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    73 mm
  • Longueur totale
    327 mm
  • Largeur totale
    134.4 mm
  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY7000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    16
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y7-42-16-02T ENSEMBLE MFLD, 16-STA (S
  • Collecteur à barres de type stock pour SY7000
  • Les vannes sont raccordées individuellement
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 9 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté