Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- À utiliser avec la sérieSY7000
- Orifice(s) du collecteur0.25
- Page de produit du fabricant
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes8
- SérieSY
- Norme de filetageNPTF
Aperçu
- Collecteur à barres de type stock pour vannes à orifice de corps SY7000
- Vannes câblées au connecteur de câble plat 26 broches
- Ports P, EA et EB communs
- Maximum de 12 stations disponibles en standard
- 9 tailles de port disponibles