Motion
SS5YJ3-41-06-M5T

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ3-41-06-M5T

ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS SYJ
N° D’ARTICLE MI01998650
N° MFRSS5YJ3-41-06-M5T
Prix48.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ3-41-06-M5T

ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS SYJ
N° D’ARTICLE MI01998650
N° MFRSS5YJ3-41-06-M5T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    48.5 mm
  • Longueur totale
    81.5 mm
  • Largeur totale
    91.7 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SYJ3000
  • Orifice(s) du collecteur
    M5x0.8
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    EXH commun SUP monté sur socle
  • Série
    SYJ
  • Type de montage de vanne
    Solénoïde du côté opposé aux ports A et B
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5YJ3-41-06-M5T ASSEMBLAGE DE COLLECTEUR
  • Collecteur de type bar pour vannes SYJ3000
  • Orifices d’alimentation et d’échappement communs (types 20, 31, 32, 41 )
  • Vannes câblées individuellement
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 5 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté