Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale48.5 mm
- Longueur totale81.5 mm
- Largeur totale91.7 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSYJ3000
- Orifice(s) du collecteurM5x0.8
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes6
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSYJ
- Type de câblageConnecteur individuel