Motion
SS5YJ3-S41-04-N3T

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ3-S41-04-N3T

ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS SYJ
N° D’ARTICLE MI01998736
N° MFRSS5YJ3-S41-04-N3T
Prix56.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ3-S41-04-N3T

ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS SYJ
N° D’ARTICLE MI01998736
N° MFRSS5YJ3-S41-04-N3T
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
Prix56.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    48.5 mm
  • Longueur totale
    60.5 mm
  • Largeur totale
    91.7 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 5/32 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SYJ3000
  • Orifice(s) du collecteur
    5/32 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    EXH commun SUP monté sur socle
  • Série
    SYJ
  • Type de montage de vanne
    Bobine de solénoïde unique du même côté que les ports A et B
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5YJ3-S41-04-N3T MFLD, BASE MT, SYJ
  • Collecteur de type bar pour vannes SYJ3000
  • Orifices d’alimentation et d’échappement communs (types 20, 31, 32, 41 )
  • Vannes câblées individuellement
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 5 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon