Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale61.6 mm
- Longueur totale65 mm
- Largeur totale103.2 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSYJ5000
- Orifice(s) du collecteur1/4 NPTF
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes2
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSYJ
- Type de câblageConnecteur individuel
Aperçu
- Collecteur de type bar pour vannes SYJ5000
- Orifices d’alimentation et d’échappement communs (types 20, 31, 32, 41 )
- Vannes câblées individuellement
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 10 tailles de port disponibles