Motion
SS5YJ7-40-06-01T

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ7-40-06-01T

ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS SYJ
N° D’ARTICLE MI01998880
N° MFRSS5YJ7-40-06-01T
Prix51.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ7-40-06-01T

ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS SYJ
N° D’ARTICLE MI01998880
N° MFRSS5YJ7-40-06-01T
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
Prix51.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    58 mm
  • Longueur totale
    142 mm
  • Largeur totale
    122 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SYJ7000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    EXH commun SUP monté sur socle
  • Série
    SYJ
  • Type de montage de vanne
    Solénoïde du côté opposé aux ports A et B
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5YJ7-40-06-01T ENSEMBLE MFLD, 6-STA

Vous pourriez également aimer