Aperçu
Description du fabricant
SY3160-5LOZD-N7 VANNE, SGL SOL, CORPS
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
- Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
- Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
- Température ambiante et du liquide : 50°C
Spécifications
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Nombre de ports
- Pays d’origineJP
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Entrée électrique du solénoïdeFiche L sans connecteur
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage par rotation (à fentes)
- Plage de température de fonctionnementMaximum 122 °F
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Matériau du jointCaoutchouc
- Milieu de fonctionnementAir
- Direction du débit4-Way
- Taille du portRaccord à une touche pour 1/4 po
- Page de produit du fabricant
- Actionnement2 position simple
- Tension24 V c.c.
- Norme de filetageRc
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineStandard
- Série de vannesSY3000
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
- SérieSY
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité