Motion
SY5120-5LZE-C8-F1

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5LZE-C8-F1

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02000103
N° MFRSY5120-5LZE-C8-F1
Prix78.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5LZE-C8-F1

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02000103
N° MFRSY5120-5LZE-C8-F1
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
Prix78.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (levier)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter

Aperçu

Description du fabricant
SY5120-5LZE-C8-F1 VANNE, SGL SOL, BO
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer