Motion
SY5120-6LOZ-N9T

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-6LOZ-N9T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 12 V CC
N° D’ARTICLE MI02000129
N° MFRSY5120-6LOZ-N9T
Price$76.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-6LOZ-N9T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 12 V CC
N° D’ARTICLE MI02000129
N° MFRSY5120-6LOZ-N9T
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
Price$76.42/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 5/6 po

Details

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    12 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY5120-6LOZ-N9T VANNE, SOL 12VDC
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C