Motion
SY5320-3DZ-C6

SMC CORP OF AMERICA
SY5320-3DZ-C6

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 110 V CA [115 V CA]
N° D’ARTICLE MI02000400
N° MFRSY5320-3DZ-C6
Prix112.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5320-3DZ-C6

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 110 V CA [115 V CA]
N° D’ARTICLE MI02000400
N° MFRSY5320-3DZ-C6
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
Prix112.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    110 V c.a. (115 V c.a.)
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
VALVE SY5320-3DZ-C6 , SOL DOUBLE, CORPS P
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon