Motion
SY5320-6DZ-N7T-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY5320-6DZ-N7T-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, position 3 (centre fermé), solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02000443
N° MFRSY5320-6DZ-N7T-F2
Prix132.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5320-6DZ-N7T-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, position 3 (centre fermé), solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02000443
N° MFRSY5320-6DZ-N7T-F2
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
Prix132.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    45.3 mm
  • Longueur totale
    167.8 mm
  • Largeur totale
    15.8 mm
  • Tailles des ports
    1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.9 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    38 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    2.4 dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CEI 60529, JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
SY5320-6DZ-N7T-F2 VANNE, DBL SOL, BO
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon