Motion
SY5340-6H-X90

SMC CORP OF AMERICA
SY5340-6H-X90

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre fermé), double solénoïde
N° D’ARTICLE MI02000477
N° MFRSY5340-6H-X90
Prix85.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5340-6H-X90

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre fermé), double solénoïde
N° D’ARTICLE MI02000477
N° MFRSY5340-6H-X90
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
Prix85.16 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY5340-6H-X90 VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon