Motion
SY7120-4D-02T-F2-Q

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-4D-02T-F2-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02000670
N° MFRSY7120-4D-02T-F2-Q
Prix72.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-4D-02T-F2-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02000670
N° MFRSY7120-4D-02T-F2-Q
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
Prix72.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    220 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SY7120-4D-02T-F2-Q VANNE, SOL, CORPS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon