Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible0.3750 po
Détails
- Pays d’origineJP
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- SérieKR
Aperçu
Description du fabricant
KRY11-36S RACCORD
- Efficace lorsque la tuyauterie se trouve dans un espace clos
- Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
- Idéal pour les zones où des éclaboussures de soudure sont générées
- Matériau résistant aux flammes
- Pression de service maximale de 1.0MPa
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité