Motion
KSL04-01S
Extrémité du tuyau - Diamètre extérieur du tube compatible de 4 mm
N° D’ARTICLE MI02000939
N° MFRKSL04-01S
Prix14.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau - Diamètre extérieur du tube compatible de 4 mm
N° D’ARTICLE MI02000939
N° MFRKSL04-01S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Série
    KS KX

Aperçu

Description du fabricant
KSL04-01S RACCORD
  • Raccord rotatif à une touche (standard)
  • Filetages métriques
  • Diamètre extérieur du tube : Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
  • Pression de service maximum : 1.0 MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5 à 60°C
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté