Motion
MXS20-150A
CYLINDRE GUIDÉ MXS
N° D’ARTICLE MI02002061
N° MFRMXS20-150A
Prix866.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXS
N° D’ARTICLE MI02002061
N° MFRMXS20-150A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix866.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    320 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Expert en sinistres aux deux extrémités
  • Option d’expert en sinistres
    Expert en sinistres (les deux extrémités)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Force appliquée maximale
    440 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
MXS20-150A CYL, TABLE DE GLISSIÈRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté