Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Hauteur totale76 mm
- Longueur totale420 mm
- Largeur totale126 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Accident vasculaire cérébral125 mm
Détails
- Option d’expert en sinistresPare-chocs en uréthane (les deux extrémités)
- Pays d’origineJP
- Force appliquée maximale687 N
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Nombre de commutateurs automatiques0
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Type de tuyauterieTuyauterie axiale, tuyauterie latérale
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- SérieMXW