Motion
SYA3220-M5-F2

SMC CORP OF AMERICA
SYA3220-M5-F2

VANNE, PILOTE D'AIR, CORPS PT
N° D’ARTICLE MI02002578
N° MFRSYA3220-M5-F2
Prix58.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYA3220-M5-F2

VANNE, PILOTE D'AIR, CORPS PT
N° D’ARTICLE MI02002578
N° MFRSYA3220-M5-F2
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
Prix58.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    36.8 mm
  • Longueur totale
    54.2 mm
  • Largeur totale
    6.6 mm
  • Taille du port
    M5

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYA

Aperçu

Description du fabricant
SYA3220-M5-F2 VANNE, PILOTE D'AIR
  • Vanne pneumatique à 5 ports
  • Corps à orifice ou monté sur la base
  • Style à orifice de carrosserie disponible avec raccords à une touche
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7 selon le type d’actionnement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté