Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale47.5 mm
- Longueur totale70.6 mm
- Largeur totale35 mm
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieSYA
- Norme de filetageBSPT