Motion
SYA7120-C8
VANNE, PILOTE D'AIR, CORPS PT
N° D’ARTICLE MI02002648
N° MFRSYA7120-C8
Prix51.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR, CORPS PT
N° D’ARTICLE MI02002648
N° MFRSYA7120-C8
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
Prix51.49 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYA

Aperçu

Description du fabricant
SYA7120-C8 VANNE, AIR/PILOT
  • Vanne pneumatique à 5 ports
  • Corps à orifice ou monté sur la base
  • Style à orifice de carrosserie disponible avec raccords à une touche
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7 selon le type d’actionnement

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon