Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Option de carrosserieÉchappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSYJ
- Entrée électrique du solénoïdeFiche L sans connecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
- Facteur Cv : plage de ports de corps 0.48 - 0.6;monté sur base 0.7
- Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Température ambiante et du liquide : max. 50° C