Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale30 mm
- Longueur totale28.4 mm
- Largeur totale15 mm
Détails
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieSYJ300-700
Aperçu
- Vanne pneumatique à 3 ports
- Plage de fonctionnement de 0.15 à 0.7MPa
- Types d’actionnement normalement fermés ou normalement ouverts
- Monté sur la base ou sur le corps