Motion
T0645B-100
Tubulure en nylon - air/eau, 4.5 mm, DI 0.177 po, 6 mm, DE 0.236 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 36 mm
N° D’ARTICLE MI02004024
N° MFRT0645B-100
Prix92.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon - air/eau, 4.5 mm, DI 0.177 po, 6 mm, DE 0.236 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 36 mm
N° D’ARTICLE MI02004024
N° MFRT0645B-100
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
Prix92.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    36 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.177 po, 4.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.236 po, 6 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 70
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    218 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, chocs, thermique
  • Matériau du tube
    Nylon 12
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE T0645B-100 , ROULEAU DE 100 MÈTRES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté