Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Rayon de courbure minimum48 mm
- Diamètre intérieur du tube0.236 po, 6 mm
- Diamètre extérieur du tube0.313 po, 8 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurBleu
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- DuretéShore D 70
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Pression de fonctionnement à température ambiante218 psi
- Résistance physiqueAbrasion, produits chimiques, chocs, thermique
- Matériau du tubeNylon 12
- Applications typiquesAir/eau à usage général