Motion
T0806W-100
Tubulure en nylon - air/eau, 6 mm, DI 0.236 po, 8 mm, DE 0.313 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 48 mm
N° D’ARTICLE MI02004042
N° MFRT0806W-100
Prix120.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon - air/eau, 6 mm, DI 0.236 po, 8 mm, DE 0.313 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 48 mm
N° D’ARTICLE MI02004042
N° MFRT0806W-100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix120.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.8, 100 m
  • Rayon de courbure minimum
    48 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    6 mm, 0.236 po
  • Diamètre extérieur du tube
    8 mm, 0.313 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 70
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    218 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, chocs, thermique
  • Matériau du tube
    Nylon 12
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
T0806W-100 TUBULURE, NYL. 100M ROULEAU

Vous pourriez également aimer