Motion
T1209B-100
Tubulure en nylon - air/eau, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DE 0.472 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 75 mm
N° D’ARTICLE MI02004066
N° MFRT1209B-100
Prix274.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon - air/eau, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DE 0.472 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 75 mm
N° D’ARTICLE MI02004066
N° MFRT1209B-100
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
Prix274.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    17.25, 100 m
  • Rayon de courbure minimum
    75 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    9 mm, 0.354 po
  • Diamètre extérieur du tube
    12 mm, 0.472 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 70
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    218 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, chocs, thermique
  • Matériau du tube
    Nylon 12
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
T1209B-100 TUBULURE, NYL 100M ROULEAU

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good