Motion
TAS0604B-20
Tubulure en nylon souple antistatique - Air seulement, 4 mm, 0.158 po DI, 6 mm, 0.236 po DE, 20 m de longueur, rayon de courbure min. 15 mm
N° D’ARTICLE MI02004135
N° MFRTAS0604B-20
Prix46.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon souple antistatique - Air seulement, 4 mm, 0.158 po DI, 6 mm, 0.236 po DE, 20 m de longueur, rayon de courbure min. 15 mm
N° D’ARTICLE MI02004135
N° MFRTAS0604B-20
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
Prix46.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    15 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.158 po, 4 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.236 po, 6 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Shore D 48
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Spécification du matériel
    Matériel équivalent aux normes UL-94 V-0
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    174 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, électrostatiques, incendie, chocs
  • Matériau du tube
    Nylon conducteur + nylon résistant au feu
  • Applications typiques
    Antistatique, résistance à la flamme, air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TAS0604B-20 TUBULURE, NYLO ANTISTATIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté