Spécifications
Dimensions
- Longueur100 m
- Rayon de courbure minimum15 mm
- Diamètre intérieur du tube0.158 po, 4 mm
- Diamètre extérieur du tube0.236 po, 6 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurNoir
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir seulement
- Type de liquideAir
- DuretéRive A 95
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale104 °F
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Pression de fonctionnement à température ambiante131 psi
- Résistance physiqueAbrasion, chimique, coupure, électrostatique, pli
- Matériau du tubePolyuréthane conducteur
- Applications typiquesAir antistatique à usage général