Motion
TAU3220B-100
Tubulure en polyuréthane - air seulement, 2 mm, 0.079 po de diamètre intérieur, 3.2 mm, 0.126 po de diamètre extérieur, 100 m de longueur
N° D’ARTICLE MI02004150
N° MFRTAU3220B-100
Prix314.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane - air seulement, 2 mm, 0.079 po de diamètre intérieur, 3.2 mm, 0.126 po de diamètre extérieur, 100 m de longueur
N° D’ARTICLE MI02004150
N° MFRTAU3220B-100
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
Prix314.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Diamètre intérieur du tube
    0.079 po, 2 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.126 po, 3.2 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC

Aperçu

Description du fabricant
TAU3220B-100 TUBULURE 100 MÈTRES (ANTI-

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté