Motion
TCU0805B-1
Tubulure en spirale de polyuréthane - Air seulement, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po
N° D’ARTICLE MI02004196
N° MFRTCU0805B-1
Prix37.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en spirale de polyuréthane - Air seulement, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po
N° D’ARTICLE MI02004196
N° MFRTCU0805B-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de fonctionnement maximale
    2 m
  • Diamètre intérieur du tube
    0.197 po, 5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.313 po, 8 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Nombre d’enroulements de bobine par tube Len
    41
  • Nombre de tubes
    1
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TCU0805B-1 TUBULURES
  • Nombre de tubes : 1, 2, 3.
  • Fluide : Air.
  • Couleur : Noir.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté