Motion
TFU0425B-3
Tubulure plate en polyuréthane - Air seulement, 2.5 mm, DI 0.098 po, 4 mm, DI 0.156 po, rayon de courbure min. 10 mm
N° D’ARTICLE MI02004210
N° MFRTFU0425B-3
Prix46.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure plate en polyuréthane - Air seulement, 2.5 mm, DI 0.098 po, 4 mm, DI 0.156 po, rayon de courbure min. 10 mm
N° D’ARTICLE MI02004210
N° MFRTFU0425B-3
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
Prix46.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure minimum
    10 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.098 po, 2.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.156 po, 4 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Nombre de tubes
    3
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, coupure, pli, déchirure
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TFU0425B-3 TUBULURE, PLATE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté