Motion
AF20-N02BC-CZ-A

SMC CORP OF AMERICA
AF20-N02BC-CZ-A

Filtrer
N° D’ARTICLE MI02004410
N° MFRAF20-N02BC-CZ-A
Prix42.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AF20-N02BC-CZ-A

Filtrer
N° D’ARTICLE MI02004410
N° MFRAF20-N02BC-CZ-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Hauteur totale
    4.74 po
  • Longueur totale
    1.57 po
  • Largeur totale
    0.42 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.08 kg

Détails

  • Capacité de la cuvette
    0.27 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    37 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    AF
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE AF20-N02BC-CZ-A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good