Motion
TISA13W-20
Tubulure en nylon souple - Air seulement, DI 0.378 po, DI 0.500 po, longueur 20 m, rayon de courbure min 1.57 po
N° D’ARTICLE MI02004417
N° MFRTISA13W-20
Prix48.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon souple - Air seulement, DI 0.378 po, DI 0.500 po, longueur 20 m, rayon de courbure min 1.57 po
N° D’ARTICLE MI02004417
N° MFRTISA13W-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix48.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    1.57 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.378 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.500 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Shore D 70
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    145 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, chocs, thermique
  • Matériau du tube
    Nylon 11 + Nylon 12
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TISA13W-20 , 1/2 PO OD, BLANC, 20M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté