Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Hauteur totale4.74 po
- Longueur totale1.57 po
- Largeur totale0.42 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.42 lb
Détails
- Capacité de la cuvette0.27 oz
- Matériau de la cuvetteBol en nylon
- Options de bolAvec garde
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Durée de vie de l’élément1 an
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal37 scfm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve218 psi
- SérieAF
- Norme de filetageNPT
Aperçu
Description du fabricant
NAF2000-N02D-6C FILTRE MODULAIRE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité