Motion
NAF3000-1R-20

SMC CORP OF AMERICA
NAF3000-1R-20

Filtre à air modulaire - 5 microns, cuvette en polycarbonate, drain manuel
N° D’ARTICLE MI02004434
N° MFRNAF3000-1R-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAF3000-1R-20

Filtre à air modulaire - 5 microns, cuvette en polycarbonate, drain manuel
N° D’ARTICLE MI02004434
N° MFRNAF3000-1R-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    53 mm
  • Longueur totale
    129 mm
  • Largeur totale
    56 mm
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    0.78 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Durée de vie de l’élément
    1 an
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Cote de microns
    5 microns

Aperçu

Description du fabricant
NAF3000-1R-20 RÉPARATION KIT-NAF3000 20M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon