Motion
NAF3000-N03D-27-40

SMC CORP OF AMERICA
NAF3000-N03D-27-40

Filtre à air de style modulaire - 40 microns, 100 pi3/min, 3/8 NPT ports, cuve en métal, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI02004538
N° MFRNAF3000-N03D-27-40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAF3000-N03D-27-40

Filtre à air de style modulaire - 40 microns, 100 pi3/min, 3/8 NPT ports, cuve en métal, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI02004538
N° MFRNAF3000-N03D-27-40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.08 po
  • Longueur totale
    2.09 po
  • Taille du port
    3/8 NPT

Details

  • Capacité de la cuvette
    0.78 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Débit d’air maximal
    100 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Cote de microns
    40 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NAF3000-N03D-27-40 FILTRE MODULAIRE

You May Also Like

Les clients ont également acheté