Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Hauteur totale6.50 po
- Longueur totale2.76 po
- Taille du port3/8 NPT
Détails
- Capacité de la cuvette1.52 oz
- Matériau de la cuvetteBol en nylon
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Débit d’air maximal212 scfm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT