Motion
TIUB13BU-100-X101US

SMC CORP OF AMERICA
TIUB13BU-100-X101US

Tuyau en polyuréthane - Air/eau, DI 0.330 po, DI 0.500 po, longueur 100 m, rayon de courbure min. 1.38 po
N° D’ARTICLE MI02004757
N° MFRTIUB13BU-100-X101US
Prix485.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TIUB13BU-100-X101US

Tuyau en polyuréthane - Air/eau, DI 0.330 po, DI 0.500 po, longueur 100 m, rayon de courbure min. 1.38 po
N° D’ARTICLE MI02004757
N° MFRTIUB13BU-100-X101US

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix485.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    1.38 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.330 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.500 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TIUB13BU-100-X101US TUBULURE, SPL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté