Spécifications
Dimensions
- Taille du corps50
- Longueur totale3.54 po
- Taille du port1 NPT
- Poids2.38 lb
Détails
- Capacité de la cuvette1.52 oz
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Débit d’air maximal283 scfm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT