Spécifications
Dimensions
- Taille du corps9
- Hauteur totale19.29 po
- Longueur totale7.87 po
- Largeur totale12.02 po
- Taille du port2 NPT
- Poids5.45 kg
Détails
- Capacité de la cuvette6 oz
- Matériau de la cuvetteBol en polycarbonate
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Durée de vie de l’élément1 an
- Valeur nominale du filtre40 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal530 scfm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Cote de microns40 microns
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve220 psi
- SérieAF
- Norme de filetageNPT
Aperçu
Description du fabricant
NAF911-N20 FILTRE, AIR 2" NPT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité