Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Longueur totale2.76 po
- Taille du port1/2 NPT
- Poids1.19 lb
Détails
- Capacité de la cuvette1.52 oz
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Type de drainageAutomatique (normalement fermé)
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Débit d’air maximal21 pcm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- SérieAFD
- Norme de filetageNPT