Spécifications
Dimensions
- Longueur totale67 mm
- Largeur totale36 mm
- Taille du port3/8 NPT
Détails
- ActionDirectement
- ActionnementPneumatique à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Pression de fissuration+0.02 MPa
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv85 mm2
- Plage de pression de fonctionnement+0.02 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieEn ligne
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
Aperçu
Description du fabricant
NAK4000-N03-X204 VÉRIFICATION, SPL
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité