Motion
NAK6000-N06
Clapet antiretour pneumatique SMC® NAK6000-N06 , presse pour fissures +0.02MPa , presse à l’épreuve +1.5MPa , tuyauterie en ligne, Coeff. débit 200mm²
N° D’ARTICLE MI02005047
N° MFRNAK6000-N06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour pneumatique SMC® NAK6000-N06 , presse pour fissures +0.02MPa , presse à l’épreuve +1.5MPa , tuyauterie en ligne, Coeff. débit 200mm²
N° D’ARTICLE MI02005047
N° MFRNAK6000-N06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    95 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Pneumatique à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fissuration
    +0.02 MPa
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    200 mm2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.02 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NAK6000-N06 VÉRIFICATEUR 3/4 PO NPT

Vous pourriez également aimer