Motion
TRB1209BU-100

SMC CORP OF AMERICA
TRB1209BU-100

Tubulure en nylon à double couche ignifuge - air/eau, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DI 0.472 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 45 mm
N° D’ARTICLE MI02005249
N° MFRTRB1209BU-100
Prix714.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TRB1209BU-100

Tubulure en nylon à double couche ignifuge - air/eau, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DI 0.472 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 45 mm
N° D’ARTICLE MI02005249
N° MFRTRB1209BU-100
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
Prix714.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    45 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.354 po, 9 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.472 po, 12 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 53
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Spécification du matériel
    La couche extérieure en PVC est équivalente à la norme UL-94 V-0
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    145 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, incendie, chocs, thermique
  • Matériau du tube
    Nylon 11 (intérieur) / PVC (extérieur)
  • Applications typiques
    Résistance aux flammes, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBE TRB1209BU-100 , RÉSISTANT AU FEU, B
  • Tubulure en nylon à double couche
  • Résistant aux flammes
  • Équivalent à la norme UL-94 V-0
  • Convient pour la tuyauterie d’air et d’eau

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon