Motion
TRB1209Y-100
Tubulure en nylon à double couche ignifuge - air/eau, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DI 0.472 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 45 mm
N° D’ARTICLE MI02005252
N° MFRTRB1209Y-100
Prix714.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon à double couche ignifuge - air/eau, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DI 0.472 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 45 mm
N° D’ARTICLE MI02005252
N° MFRTRB1209Y-100
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
Prix714.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    45 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.354 po, 9 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.472 po, 12 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 53
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Spécification du matériel
    La couche extérieure en PVC est équivalente à la norme UL-94 V-0
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    145 psi
  • Matériau du tube
    Nylon 11 (intérieur) / PVC (extérieur)
  • Applications typiques
    Résistance aux flammes, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TRB1209Y-100 TUBULURE (JAUNE) 100M
  • Tubulure en nylon à double couche
  • Résistant aux flammes
  • Équivalent à la norme UL-94 V-0
  • Convient pour la tuyauterie d’air et d’eau