Motion
TRS0603G-100
Tubulure en nylon - air/eau, 3 mm, DI 0.118 po, 6 mm, DI 0.236 po, longueur 100 m
N° D’ARTICLE MI02005262
N° MFRTRS0603G-100
Prix267.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon - air/eau, 3 mm, DI 0.118 po, 6 mm, DI 0.236 po, longueur 100 m
N° D’ARTICLE MI02005262
N° MFRTRS0603G-100
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
Prix267.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Diamètre intérieur du tube
    0.118 po, 3 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.236 po, 6 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Vert
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 48
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériau du tube
    Nylon souple résistant au feu
  • Applications typiques
    Résistance aux flammes, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TRS0603G-100 TUBULURES

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon