Motion
TRS0603W-100
Tubulure en nylon souple ignifuge - air/eau, 3 mm, DI 0.118 po, 6 mm, DI 0.236 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 17 mm
N° D’ARTICLE MI02005263
N° MFRTRS0603W-100
Prix267.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon souple ignifuge - air/eau, 3 mm, DI 0.118 po, 6 mm, DI 0.236 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 17 mm
N° D’ARTICLE MI02005263
N° MFRTRS0603W-100
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
Prix267.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    17 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.118 po, 3 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.236 po, 6 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 48
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Spécification du matériel
    Norme UL-94 V-0
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    174 psi
  • Matériau du tube
    Nylon souple résistant au feu
  • Applications typiques
    Résistance aux flammes, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBE TRS0603W-100

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon