Motion
TRS0805B-20
Tubulure en nylon souple ignifuge - air/eau, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, longueur de 20 m, rayon de courbure min. 19 mm
N° D’ARTICLE MI02005266
N° MFRTRS0805B-20
Prix72.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon souple ignifuge - air/eau, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, longueur de 20 m, rayon de courbure min. 19 mm
N° D’ARTICLE MI02005266
N° MFRTRS0805B-20
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
Prix72.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    19 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.197 po, 5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.313 po, 8 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 48
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Spécification du matériel
    Norme UL-94 V-0
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    174 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, incendie, chocs, thermique
  • Matériau du tube
    Nylon souple résistant au feu
  • Applications typiques
    Résistance aux flammes, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TRS0805B-20 TUBULURES